- 小岩井 純水みかん キリン オレンジ 20070462

- 小岩井 純水みかん キリン 20070462 - 小岩井 純水みかん キリン 20070462

小岩井 純水みかん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(470mL×24本) 注文コード20070462 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は本数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
みかんの爽やかな香りと心地よい酸味が楽しめます。果汁20%

容量(mL)470 賞味期限9ヶ月 原材料果実(うんしゅうみかん、オレンジ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、環状オリゴ糖、香料、ビタミンC アレルギーオレンジ 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:44kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0.0.3g、ナトリウム:12mg、リン:3mg、カリウム:35mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20070462 - 00368297 - 小岩井 純水みかん キリン 小岩井 純水みかん キリン 1箱(430mL×24本) 4,198 税込4,534 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20070462
2017-10-21
用途:
休憩用
岩崎計算センター 様 (サービス業)

すっきりとしておいしかったです。保育園に通う孫も喜んで飲んでいました。

対象商品:
20070478
2016-03-15
用途:
飲む
個人のお客様

うまい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする