小岩井 純水みかん

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.5L×8本) 注文コード 20070478 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
みかんの爽やかな香りと心地よい酸味が楽しめます。果汁20%

容量(L)1.5 シリーズ小岩井 容器ペットボトル 本数8 アズワン品番65-0418-31 原材料果実(うんしゅうみかん、オレンジ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、環状オリゴ糖、香料、ビタミンC アレルギーオレンジ 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:44kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0.0.3g、ナトリウム:12mg、リン:3mg、カリウム:35mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20070462
2017-10-21
用途:
休憩用
岩崎計算センター 様 (サービス業)

すっきりとしておいしかったです。保育園に通う孫も喜んで飲んでいました。

対象商品:
20070478
2016-03-15
用途:
飲む
個人のお客様

うまい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする