- 小岩井 純水りんご キリン 20070487

- 小岩井 純水りんご キリン 20070487 - 小岩井 純水りんご キリン 20070487

小岩井 純水りんご

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(470mL×24本) 注文コード20070487 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は本数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
りんごの芳醇な香りと優しい甘さが楽しめます。果汁20%

容量(mL)470 賞味期限9ヶ月 原材料りんご、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、香料、安定剤(キサンタンガム) アレルギーりんご 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:48kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.04g、ナトリウム:16mg、リン:2mg、カリウム:16mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20070487 - 00368306 - 小岩井 純水りんご キリン 小岩井 純水りんご キリン 1箱(430mL×24本) 4,198 税込4,534 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20070496
2022-10-01
用途:
飲料として
株式会社岩舟鉄工 様

おいしくない。
果汁20%ということもあってか、かなり薄いリンゴジュース。
リピートはまずない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする