17355 17355 かぶりヤッケ Teagles (トーマセンイ) 20071318 17355 17355 かぶりヤッケ Teagles (トーマセンイ) 20071318

17355 かぶりヤッケ

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20071318 品番 17355
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

身頃を中綿キルトを使った防寒かぶりヤッケです。
軽量で暖かく、便利な大型ファスナー付ポケットが前面ついています。

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別ヤッケ 胸囲(cm)134 肩幅(cm)63 袖丈(cm)63 着丈(cm)82 生地ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20071345
2024-03-06
用途:
現場作業時

身頃だけの中綿なので、袖がゴワゴワせず動きやすい。
こういうのを探していました。

対象商品:
20071327
2017-11-28
用途:
塗装作業

安いので使い捨てしても惜しくない
動きやすく、意外と暖かいので重宝している
ポケットが3か所あるのもいい

対象商品:
20071284
2017-11-30
用途:
防寒対策として全般

着やすい。暖かい。動きやすい。かなり満足しています。

対象商品:
20071284
2016-05-04
用途:
庭仕事
その他業種

アームホールに余裕があり、作業しやすい。肩にキルトが縫い込んであり暖かい。ネイビー色が好みの色。すべてがよくできている。追加で買いたいがホームセンターには既にないので、来冬まで待たねばならないが、本製品を定番商品としてずっと販売して欲しい。

対象商品:
20071327
2016-01-26
用途:
冬の制服として
飲食業

他のところで探していたが、モノタロウにあったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする