14901 ポリボアブルゾン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20071862 品番 14901
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

内側に肌触りが良く、暖かいカットボアを使用したボアブルゾンです。
衿ボアも付、冬の作業に一押し商品です。

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)128 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする