Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 トップス
14901 ポリボアブルゾン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20071878
品番
14901
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
内側に肌触りが良く、暖かいカットボアを使用したボアブルゾンです。
衿ボアも付、冬の作業に一押し商品です。
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
生地
ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。