Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 トップス
14901 ポリボアブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
20071887
品番
14901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,990
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内側に肌触りが良く、暖かいカットボアを使用したボアブルゾンです。
衿ボアも付、冬の作業に一押し商品です。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
生地
ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。