※内側ボア及び内ポケット

14901 14901 ポリボアブルゾン Teagles (トーマセンイ) 20071932 14901 14901 ポリボアブルゾン Teagles (トーマセンイ) 20071932 14901 14901 ポリボアブルゾン Teagles (トーマセンイ) 20071932

14901 ポリボアブルゾン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20071932 品番 14901
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

内側に肌触りが良く、暖かいカットボアを使用したボアブルゾンです。
衿ボアも付、冬の作業に一押し商品です。

ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)136 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする