minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの ハウス/ケージ/サークル
minimal LANDの ケージ
クリーンケージ 370
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20072556
品番
ML-572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全面クリア仕様で、かわいい姿がよく見えるケージです。
スイングオープン式の大開口ルーフだから、今までにないお世話スペースが実現!
底トレイが外せるのでお掃除もラクラク。
セット内容
クリーンホイール15、ウォーターボトル
材質
<本 体>ルーフ:PS・ABS/底トレイ:PS/バックル:ABS/スリットカバー:PP/スリットカバー(ウォーターボトル用):PP<クリーンホイール15>ホイール:PS/ストッパー:ABS<ウォーターボトル>ボトル:PE・PET/ノズル:ステンレス/ボトルホルダー:PP
質量(kg)
1.1
対象動物
ハムスターなどの小動物
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×230×260
注意
※ハムスター・床敷材・用品等は含まれていません。別途ご購入ください。