アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20072694
品番
500×500×2.0t
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質
シリコーン
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
500×500
硬度
70
伸度(%)
100
引張強度(MPa)
4.9
体積固有抵抗(Ωcm)
10^0〜10^1
アズワン品番
3-1945-04