サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコープラスチックの タライ・タル
キングタライ角型78L栓付き ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20072696
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
水栓のついた、角型の大きなタライ
用途
日本製・アウトドア、ガーデニングに!観賞魚用、メダカ、ペットのシャンプーに! 野菜や果物を洗うのにも大活躍!
材質
プラスチック
寸法(mm)
W532×D753×H288
色
ブラック
質量(g)
2500
容量(L)
78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,180
/
税込
¥
3,498