※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スカイブドテープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 20073227 品番 0.13-300-1m
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。

材質PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm)0.13 長さ(mm)1 幅(mm)300 アズワン品番3-2269-04 使用温度範囲(℃)-60〜260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
包装機の接着面に使用
大原かまぼこ店 様

最初0.1ミリのを使ってみたが、熱の伝導が悪かったので、0.05ミリに変更したら、バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする