※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコーンスポンジシート(微細セル)赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20073604
品番
Si-100-赤-□500-1
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥9,768
販売価格(税別)
¥
8,880
バスケットに入れる
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
寸法(mm)
500×500×1
色
赤
硬度
超低硬度
アズワン品番
3-2290-01
仕様
※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質
シリコーンゴム