ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20073725
品番
315-03
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
時間数字板:塩ビ板、月日数字板:塩ビ板
トラスコ品番
737-8645
セット内容
時間数字板 0…9枚 1〜9…各3枚 計36枚、月日数字板43枚 1〜12…各2枚 13〜31…各1枚 計43枚
寸法(mm)
時間数字板:90×90×1.5厚、月日数字板:40×54×1.5厚
質量(g)
740