ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20073752
品番
315-17
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
マグネット
材質
時間数字板:ゴムマグネット、日付数字板:ゴムマグネット
トラスコ品番
737-8696
セット内容
時間数字板 0…9枚 1〜9…各3枚 計36枚、日付数字板 1〜12…各2枚 13〜31…各1枚 計43枚
寸法(mm)
時間数字板:68×57×0.8厚、日付数字板:28×29×0.8厚