ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全十訓表示板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20073786
品番
316-02
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)
590
トラスコ品番
737-8718
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
600
エコマーク認定
認定
穴数
上3/下2
表示内容
安全十訓
エコマーク認定番号
7118031