ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全十訓表示板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20073813
品番
316-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)
590
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
600
穴数
上3/下2
表示内容
安全十訓