※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコーンスポンジシート(変性)低硬度
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
500×500×20
色
赤
注文コード
20074268
品番
SE-200-赤-□500-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
寸法・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
寸法(mm)
500×500×20
色
赤
仕様
両面皮付き
材質
シリコーンゴム
硬度
低硬度
アズワン品番
3-2299-07