ユニット
ユニットの 書庫・金庫・ロッカー
ユニットの キーボックス・名札掛け
ユニットの キーボックス
スチール製携帯用キーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20074398
品番
317-59A
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます
色
ベージュ
トラスコ品番
737-9471
寸法(mm)
300×200×55.5厚
タイプ
10個用
付属品
手提げハンドル、壁取付用ビス
材質
スチール(携帯用)