東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管ランプシステム笠付1灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20074556
品番
LET-21107NK-LD9
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
注意
※電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。
※ランプは別売になります。