東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管ランプシステム逆富士1灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20074592
品番
LET-21307-LD9
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
注意
※電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。