ユニワールド
ユニワールドの シャツ・インナー
ユニワールドの 靴下
WORKS HOMME サンバーナー パイルソックス2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2足)
注文コード
20074653
品番
SB401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
履くだけで発熱!
身体から出る水分を繊維が吸湿し熱に変え暖かく保つ
色
ブラック
材質
(表)アクリル、(裏)ポリエステル・アクリレート系繊維・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
先丸
入数
2足
特性
発熱