※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20074758
品番
SE-300-赤-□1000-20
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥226,600
販売価格(税別)
¥
206,000
バスケットに入れる
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
寸法(mm)
1000×1000×20
色
赤
仕様
両面皮付き
材質
シリコーンゴム
硬度
汎用硬度
アズワン品番
3-2302-14