ヤマトヨ産業
ヤマトヨ産業の キッチン用品
ヤマトヨ産業の 油処理剤
業務用油ろ過容器「ポトポット」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20075143
品番
WH-10S
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
使用方法
(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。
(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。
(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
用途
揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
付属品
保温カバー
外形寸法(mm)
Φ415×290
容量(L)
10
注意
※高温の油を注ぐ為、火傷にご注意下さい。
※低温の場合、油の粘性が増し、ろ過出来ません。
※ろ過フィルターは別売です。
商品説明動画
業務用油ろ過容器ポトポットの使用方法
参考になった