※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルゴム紐

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20075284 品番 NBR-Φ4
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥305
販売価格(税別)
277
形状丸型 直径(Φmm)4 材質ニトリルゴム 長さ(m)1 硬度72±5 アズワン品番3-2311-05
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20075266
2024-05-28
用途:
機械整備 修理
サービス業

Oリングの素材に使っています。条件が緩い場所なら、これでも十分使えます。

対象商品:
20075284
2024-09-15
用途:
レバーが止まる時のクッションに使用
金融・保険業

硬さがとても良い
無くなったらまた購入したいと思いました

対象商品:
20075248
2023-02-10
用途:
パッキンシールの高さ合わせに使用

パッキン溝に挿入し、その上に規定のパッキンを設置。密閉度を高めるために使用。

対象商品:
20075266
2022-12-11
用途:
遠心セパレーターの補修に使用

問題なく使用出来ている。製品精度も良好で必要な密着・密閉性を確保出来た。

対象商品:
20075257
2021-07-08
用途:
シール
教育・研究機関

雨水侵入防止用シールに@購入しました.思ったより硬く,角部には使い難いように感じましたが,それ以外のところでは使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする