※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロロプレンゴム紐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状丸型 直径(Φmm)3 注文コード20075467 品番丸-黒-Φ3
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178
この商品は形状・直径・寸法など44種類から選べます 他の種類を見る
形状丸型 直径(Φmm)3 材質クロロプレンゴム 長さ(m)1 硬度60±5 アズワン品番3-2312-02
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
シンクの天板の止水に
建設業・工事業

色々なゴム紐を探してました。天板とシンクの止水にピッタリで大変満足しました。

対象商品:
20075458
2025-02-20
用途:
アドレスv125sのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナボックスのパッキンとして2.5径を代用してます。
耐久性があり気密性も高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする