※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
フッ素ゴムスポンジシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20076115
品番
FR-200-黒-□1000-2
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
1000×1000
厚さ(mm)
2
硬度
皮膜面 21±5・スライス面 16±5
アズワン品番
3-2322-02
仕様
10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質
フッ素ゴム