※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムスポンジシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)5 寸法(mm)1000×1000 硬度皮膜面 21±5・スライス面 16±5 注文コード20076133 品番FR-200-黒-□1000-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360,000
この商品は厚さ・寸法・硬度など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)1000×1000 厚さ(mm)5 硬度皮膜面 21±5・スライス面 16±5 アズワン品番3-2322-04 仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし) 材質フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする