※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
フッ素ゴムスポンジシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20076167
品番
FR-350-黒-□500-2
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
500×500
厚さ(mm)
2
硬度
皮膜面 36±5・スライス面 32±5
アズワン品番
3-2323-02
仕様
10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質
フッ素ゴム