- 標識ロープ モノタロウ 20076175

標識ロープ

(112件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20076175 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

境界線や立ち入り禁止等に使用。

長さ(m)50(±0.5) ロープ径(Φmm)約8 用途工場や駐車場の区画分けや、立ち入り禁止の場所などに。 材質ポリエチレン 質量(kg)約1.3
注意
※本製品は標識用ロープです。物の結束や吊り下げ、引張用途に絶対使用しないでください。
※ご使用の際は、必ず革手袋などを着用してお使いください。
※測定箇所によって太さに誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598245
2020-03-17
用途:
駐車場仕切り
農・林・水産業

ホームセンターで買った物より色がくすんでました。
新しい物は色が鮮やかになったようなので、また買ってみます。

対象商品:
35598245
2020-01-23
用途:
色々なものの固定に
製造業

問題なく使えてべらぼうに安かった。復活を望みます。

対象商品:
35598245
2018-05-23
用途:
農作業
株式会社ひまわり 様 (建設業・工事業)

たなのネット補強に大変役に立ちます。これからも必要になると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35598254
2018-09-26
用途:
ポール立てて境界部分に使います。
建設業・工事業

安価で気に入ったのですが欲を言うと黄色の色がくすんでいてもっと明るく派手な黄色がより良いと思います。

対象商品:
20076175
2018-08-22
用途:
花火大会のイベント用に使用
株式会社関西HUホールディングス 様 (サービス業)

有料席とフリースペースの間仕切りとして4往復にして使用問題なく活用できました。

対象商品:
20076175
2018-06-01
用途:
安くて丈夫
株式会社はざま牧場 様

値段が安く丈夫でコスパは優れていると思います。いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35598254
2018-05-19
用途:
駐車場の境界線として使用。
建設業・工事業

ロープの太さが12mmなので境界線として使うのにはちょうでした。この太さで金額的に安く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20076175
2019-02-14
用途:
農作業時に
製造業

数ヶ月使っていますが色落ちせず今でも使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする