※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの パイプ
アズワンの 銅管
銅管(軟/コイル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2
注文コード
20076569
品番
MTCUN-15×2-10m
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥64,570
販売価格(税別)
¥
58,700
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
15
長さ(m)
10
肉厚(mm)
2
アズワン品番
3-2354-32
厚さ(mm)
2
JIS規格
H3300 C1220T-O
注意
※外径、肉厚、長さ等、公差指定のない商品です。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類