※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの パイプ
アズワンの 銅管
銅管(軟/コイル)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.8
注文コード
20076709
品番
MTCUN-8×0.8-20m
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥32,010
販売価格(税別)
¥
29,100
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
8
長さ(m)
20
肉厚(mm)
0.8
アズワン品番
3-2355-12
厚さ(mm)
0.8
JIS規格
H3300 C1220T-O
注意
※外径、肉厚、長さ等、公差指定のない商品です。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類