※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
銅管(直)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
5
4
5
6
6.4
8
9.5
10
12
12.7
14
15
15.9
16
19.05
20
22.2
肉厚(mm)
1
0.8
1
1.2
1.5
1.6
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
20077016
品番
MTCUT-5×1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
長さ(m)
1
肉厚(mm)
1
アズワン品番
3-2357-04
厚さ(mm)
1
JIS規格
H3300 C1220T-1/2H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5mの商品を切断しますので、1mよりマイナス目になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類