曜日別特売
MTCUT-12×1.2 銅管(直) アズワン 20077183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管(直)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
外径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
内容量1セット(5本)注文コード20077183品番MTCUT-12×1.2
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600
外径(Φmm)12長さ(m)1肉厚(mm)1.2アズワン品番3-2357-21厚さ(mm)1.2JIS規格H3300 C1220T-1/2H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5mの商品を切断しますので、1mよりマイナス目になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする