曜日別特売
□30-1 溶融石英研磨板 アズワン 20077479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶融石英研磨板

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
厚さ(mm)1
寸法(mm)30×30
内容量1枚注文コード20077479品番□30-1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。

材質溶融石英ガラス厚さ(mm)1寸法(mm)30×30公差(外寸法)±0.1mmアズワン品番3-2373-03形状端面加工砂目、糸面取り仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする