948217 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

948217 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077925
948217 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077925
948217 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077925
948217 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077925

ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1枚)注文コード20077925品番948217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,196

耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。

用途ステンレスの表面研磨に。外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])9550タイプハード材質不織布/酸化アルミナトラスコ品番765-3441適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする