948156 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

948156 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077952
948156 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077952
948156 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077952
948156 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077952

ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番765-3387
内容量1箱(1枚)注文コード20077952品番948156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨外径(Φmm)100粒度280最高回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番765-3387材質不織布/酸化アルミナ適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする