曜日別特売
802168 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

802168 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078065
802168 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078065
802168 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078065
802168 フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印 20078065

フェアード軸付砥石 ZY

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード20078065品番802168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510

硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。

用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。軸径(Φmm)3頭部径(Φmm)5頭部長(mm)10軸長(mm)30粒度100形状円筒型トラスコ品番765-3166材質酸化アルミナ、セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])130700推奨回転数(min-1[r.p.m])130700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20078083
2018-01-08
用途: 焼き入れ済み部品の糸面取りに。
有限会社和泉工業所製造業

焼き入れ等の硬い物には、良いです
へたりも少なく綺麗に糸面取りが出来ます。
今までは、金型工具専門の商社で買っていましたが、
こちらが、安いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする