LED防犯灯 壁付器具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20079386 品番PA701
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途防犯照明 材質ステンレス 質量(g)240 ピッチ(mm)70(タテ) 適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
注意
※自動点滅機能付と組合せて使用する場合、白色塗装など反射率の高い壁面に設置する場合は自動点滅装置が誤作動することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20079386
2018-10-10
用途:
外灯取付
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

ワンタッチで取付でき、ステンレスなので錆も心配なく使えます。

対象商品:
20079386
2017-12-24
用途:
部品なので、作業には使用していない」

時折利用していますが、いつもの様に予定通りの製品でした。

対象商品:
20079386
2017-07-03
用途:
自宅庭への設置
医療・福祉・介護関連業

純正品だけあって、設置に問題はありません。
ただ1つ言えば、向きを上下に変えることができれば良いのかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする