LED防犯灯 角度調整器具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20079404 品番PA705
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途防犯照明 材質ステンレス 質量(g)170 適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
注意
※灯具取付角度範囲は-10°、0°、10°、20°の4段階の設定が可能です。
※60.5(2B)以上の鋼管及びコンクリート柱への器具の取付けができます。
※バンド幅40mm以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20079404
2018-01-10
用途:
建物の平面に調整器具取付

平面取り付け用の穴が無いので取付に苦労した。残念です

対象商品:
20079404
2016-11-14
用途:
駐車場の常夜灯として

ポール以外で壁面に取り付けるには加工が必要

対象商品:
20079404
2016-07-01
用途:
屋外器具固定
危機管理セキュリティリサーチ 様 (サービス業)

角度が三段階調整できるので勾配のある道路面に設置された支柱に防犯灯を設置した場合、丁度良い位置での調整が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする