LED防犯灯 コンクリート柱用バンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20079413 品番IBT-312
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途防犯照明 材質鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(g)500 バンド幅(mm)30 適合径(Φmm)370以内 適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20079413
2017-11-21
用途:
柱にロープをかけるためのブラケットを取り付けるのに購入した。
教育・研究機関

安価で良かった。丸めて配送されると思ったが1本ものできて折れてないか心配だった。折れていなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする