白さ際立つスニーカー上履き洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(160g) 注文コード20079511 品番1010371
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

業務用のスニーカー・上履き洗剤です。つけおき洗いだから、ブラシの届かない汗や黒ずみ汚れに浸透!ゴシゴシ洗わず簡単に汚れを落とします。
蛍光増白剤配合で、洗浄しながら白さを際立たせます。粉末タイプ。
手洗いの場合は約32足・洗濯機の場合は約20足洗えます。タテ型・ドラム式いずれの洗濯機にも対応。
抗菌・防臭。

用途水洗いできる上履き、運動靴、スニーカー 付属品計量スプーン 成分界面活性剤(9.2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属封鎖剤(エデト酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、抗菌剤、再汚染防止剤、酵素、蛍光増白剤 液性弱アルカリ性 使用量手洗いの場合/水1Lに対して洗剤2g、洗濯機の場合/水1Lに対して洗剤1g
注意
※全ての菌や臭いを抗菌・防臭するわけではありません。
※水につけると色落ちするもの、プリントの入ったもの、皮革・合成皮革製品、ボタン・バックル・ファスナーなど金属部品がついているもの、装飾品がついているものにはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする