曜日別特売
- トレー型底付ざる 井上金網 20079669

トレー型底付ざる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)270
内容量1個注文コード20079669品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「シンプルで使いやすく丈夫であること」が製品のコンセプトになっています。
針金が太く目の詰まった金網を使って造るので、掛け線(補強の針金)が不要なシンプルな形状になっており、ご使用後の洗浄が簡単です。
サビに強いといわれている『18-8ステンレス』を使用!
安心・安全な日本製
網:Φ0.42mm×14メッシュ

材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)質量(g)270直径(Φcm)31網サイズ(mm)Φ0.42×14メッシュ高さ(cm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする