富士商
富士商の 仮設機材
富士商の 単管ジョイント
打込アンカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
標準耐張力KG 普通地盤:1000、標準耐張力KG 硬い地盤:1500、標準耐張力KG 軟弱地盤:700
注文コード
20080220
品番
SUKI-S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スキ型アンカー
適合
標準耐張力KG 普通地盤:1000、標準耐張力KG 硬い地盤:1500、標準耐張力KG 軟弱地盤:700
寸法
支線板:4.5×350(厚)×(長)、支線棒:9×600
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
抵抗板:1.6×120×400