75 C型シャコ万力 モノタロウ 20080287

75 C型シャコ万力 モノタロウ 20080287
75 C型シャコ万力 モノタロウ 20080287
モノタロウ

C型シャコ万力

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び75
最大口開き(mm)78
アゴの深さ(mm)87
内容量1個注文コード20080287品番75
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。

用途
奥行を深く締め付ける際に
種類シャコ万力最大口開き(mm)78アゴの深さ(mm)87材質(本体)炭素鋼ハンドル径(Φmm)17本体長さ(mm)181.9ハンドル長さ(mm)154呼び75質量(kg)1.42本体高さ(mm)139.8
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20080287
2021-12-05
用途: 車の板金作業

締付け力は、さすがに強力です。
重いのが欠点ですが強度は十分です。
ネジ部にモリブデンオイルを塗布して使用しています。

対象商品 : 20080287
2019-02-26
用途: 鉄厚板で薄板をはさみ曲げる際の固定に
建設業・工事業

懐が深いが剛性が高い。
頭はレンチで回さないと締め緩めが出来ない。
安くて良いね!

対象商品 : 20080296
2019-02-06
用途: 溶接作業時の仮止め押さえや固定
製造業

C型のシャコで奥行きが深く作業性は良好だけど、同サイズの他社製品と比較して、スライドボルトがやや細く、強度の面で不安が残る。

1が参考にしています
対象商品 : 20080305
2020-11-02
用途: 溶接治具固定

価格の割にそこそこ使えるがスクリューネジがやや細い。願わくはネジのワンサイズアップを望む。

対象商品 : 20080278
2019-02-06
用途: 鋼材の固定

B型のシャコ万よりも懐が大きいので、深い位置で挟み込むことができます。
C型は値段が高いイメージがありましたが、これはそこまで高価ではなく、また粗悪品というわけでもありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 20080296
2023-05-01
用途: 溶接時の材料の固定

同サイズのシャコマンと比べるとボルトのサイズが一回り細いです。
ハンドルも短いので、あまりトルクをかけるなということだと思います。
スパナで力強く締めたりしないほうがよさそうです。

対象商品 : 20080287
2018-04-18
用途: クランクケースカバーの凹み修正

初めて使用する際はネジ山にグリスを塗るとスムースに回転するようになり、馴染むと指1本で早回し出来ます。最終的に17mmレンチでガチガチに締め上げましたが、ネジ穴がダメになることもなく、凹みを修正出来ました。ネジ山は今後消耗していくかもしれませんが、アゴ部分に関しては鍛造なのでレンチで締め上げたくらいで変形するとは思えません。最大開きはカタログ値+10%ほど余裕がありました。

対象商品 : 20080296
2017-02-09
用途: 溶接作業などの仮止め等
丸五自動車工業株式会社

価格も安く強度も十分有り使用に耐え重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする