C型シャコ万力

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20080296 品番 100
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)103 アゴの深さ(mm)112 材質(本体)炭素鋼 ハンドル径(Φmm)17 本体長さ(mm)229.1 ハンドル長さ(mm)190 呼び100 質量(kg)2.13 本体高さ(mm)176 用途奥行を深く締め付ける際に
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20080287
2021-12-05
用途:
車の板金作業

締付け力は、さすがに強力です。
重いのが欠点ですが強度は十分です。
ネジ部にモリブデンオイルを塗布して使用しています。

対象商品:
20080287
2019-02-26
用途:
鉄厚板で薄板をはさみ曲げる際の固定に
建設業・工事業

懐が深いが剛性が高い。
頭はレンチで回さないと締め緩めが出来ない。
安くて良いね!

対象商品:
20080296
2019-02-06
用途:
溶接作業時の仮止め押さえや固定
製造業

C型のシャコで奥行きが深く作業性は良好だけど、同サイズの他社製品と比較して、スライドボルトがやや細く、強度の面で不安が残る。

1人が参考にしています
対象商品:
20080305
2020-11-02
用途:
溶接治具固定

価格の割にそこそこ使えるがスクリューネジがやや細い。願わくはネジのワンサイズアップを望む。

対象商品:
20080278
2019-02-06
用途:
鋼材の固定

B型のシャコ万よりも懐が大きいので、深い位置で挟み込むことができます。
C型は値段が高いイメージがありましたが、これはそこまで高価ではなく、また粗悪品というわけでもありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
20080296
2023-05-01
用途:
溶接時の材料の固定

同サイズのシャコマンと比べるとボルトのサイズが一回り細いです。
ハンドルも短いので、あまりトルクをかけるなということだと思います。
スパナで力強く締めたりしないほうがよさそうです。

対象商品:
20080287
2018-04-18
用途:
クランクケースカバーの凹み修正

初めて使用する際はネジ山にグリスを塗るとスムースに回転するようになり、馴染むと指1本で早回し出来ます。最終的に17mmレンチでガチガチに締め上げましたが、ネジ穴がダメになることもなく、凹みを修正出来ました。ネジ山は今後消耗していくかもしれませんが、アゴ部分に関しては鍛造なのでレンチで締め上げたくらいで変形するとは思えません。最大開きはカタログ値+10%ほど余裕がありました。

対象商品:
20080296
2017-02-09
用途:
溶接作業などの仮止め等
丸五自動車工業株式会社 様

価格も安く強度も十分有り使用に耐え重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする