2.5 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ 20080348 2.5 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ 20080348 2.5 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ 20080348 2.5 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ 20080348

六角棒レンチ ロングボールポイント

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20080348 品番 2.5
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)5.53 寸法L(mm)112 寸法S(mm)2.5 表面処理ニッケルメッキ 寸法l(mm)18
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
不具合品の分解調査
株式会社タツノ 様 (製造業)

深いところにあるネジを外したかったので、十分な長さで助かりました。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立には欠かせません。ボルトのかかりもよく、作業がはかどります。今後もリピートします。

2025-04-07
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

表面はメッキ加工などはされておらず、それが梨地のような感触です。
ツルッとしたものではなくサラリとした感触で、油などの付着時に滑らないので使い勝手が良いです。

対象商品:
20080357
2025-06-14
用途:
自転車整備など

使い勝手は問題ありませんが、本当は標準とロングの中間くらいの長さのものが欲しかったので、今後出てくることを期待しています。

2024-10-29
用途:
汎用工具として

コスパが高く気に入っています。 他メーカより表面仕上げが少々粗く見えるので、きれいな仕上げ面がお好みの方には向かないかもしれません。

対象商品:
20080375
2025-02-10
用途:
自動車のメンテナンス
運輸・通信業

価格が安いのが魅力てす。
耐久性は 分かりませんが
通常使用する分には問題ありません

対象商品:
20080332
2024-01-10
用途:
バイクメンテ
岩功技建株式会社 様

PBを使用していましたが折れたのでPBを購入しようと思いましたが高いので試し購入しました。
使用感に問題ないので満足

対象商品:
20080393
2023-07-16
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

六角棒レンチは、構造上摩耗が速いので、どんな硬いブランド品を買っても、少しは長持ちするかなあ?という程度で、大きな差は感じられません。なので、消耗品と考えて、少し摩耗したらすぐ新品に買い替える、という使い方をした方が新品の食いつきが維持できると思います。あくまでも個人的な意見ですが。ならば安いに越したことはないので、これがベストでしょうね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする