BK-3HCD/2 エネループ(ハイエンドモデル) 単3形 Panasonic(パナソニック) 20080445

エネループ(ハイエンドモデル) 単3形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード20080445 品番BK-3HCD/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高容量Min.2500 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス5度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単3形 トラスコ品番781-0474 質量(g)約30(1本あたり) 寸法(Φmm×Lmm)14.5×50.5 公称容量(mAh)min.2500 充電池タイプニッケル水素電池
注意
※保存条件やご使用の機器により使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください。
エネループ_エボルタ性能比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20080454
2018-05-08
用途:
BTマウスやBTキーボード等無線周辺機器のの電源
学校法人東京理科大学 様

充電時間も十分短く、持ちも良いので実用上問題ない。

対象商品:
20080463
2017-09-25
用途:
測定機器、ハンドラップ等の予備電池
有限会社エーアンドエスプランニング 様

以前から使用している三洋からの引継ぎなので、信頼している製品です。

対象商品:
20080454
2016-12-01
用途:
車の整備灯に使用
NK auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

交換サイクルが随分と長くなり、とても満足しています。

対象商品:
20080445
2016-12-01
用途:
配管工
八代建設興行 様

もう少し長く電池がもてば尚良しまあ使い捨てよりはマシかな

対象商品:
20080463
2016-05-24
用途:
リモコン電池に使用
製造業

各種リモコンや自転車のLEDランプに使用できハイパワーで使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする