ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
交通安全標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)
600×300×1厚
注文コード
20081732
品番
306-01
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
600×300×1厚
トラスコ品番
737-6324
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
文字内容
交通安全
取付方式
穴4
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。