ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
交通安全標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450×1厚
注文コード
20081766
品番
306-04
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
600×450×1厚
トラスコ品番
737-6359
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
250
文字内容
交通安全
取付方式
穴4
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。